GARANT Softcut-hjørnefræser 90° MTC 15,7/2 mm

Art.-nr.: 215570 15,7/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Softcut®
Skær-⌀ DC 15,7 mm
Antal skær Z 2
Skaftudførelse med gevind
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi MTC
Værktøjsudskiftning PowerCard
Samlet længde Li alt 26 mm
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 12,7 mm
Holdegevind M M8
⌀ D3 12,7 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 28,4 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 29,4 mm
Cirkulær borefræsning ap 1,2 mm
Rampingvinkel αmaks 1,69 grader
Rampinglængde L for αmaks 10,2 mm
passende vendeskærsplatter AP.. 1335..
Vendeplatteskruesæt 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215570 15,7/2
EAN/GTIN 4045197409188
Producentnummer 215570 15,7/2

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionshjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift, en optimal præcision og skæreeffekt. Den nye generation af high-performance vendeplattehjørnefræsere med skærekraftreduceret geometri til brug ved MTC-skæring ved ustabile forhold eller til spindler med lav dreveffekt.

Anvendelse:

Til hjørnefræsning med store dyber, også i hel længde. Universalbrug til alle stålmaterialer, også rust- og syrefast stål.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Bemærk:

Ved anvendelse af vendeplatter med en radius over 2 mm skal platteholderen modificeres.
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 2,2 med klinge nr. 674252 str. 8IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven