{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Softcut® | |
Skær-⌀ DC | 19,7 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Samlet længde Li alt | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Holdegevind M | M10 | |
⌀ D3 | 16,7 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 36,4 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 37,4 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,7 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,21 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 14,2 mm | |
passende vendeskærsplatter | AP.. 1335.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215570 19,7/3 | |
EAN/GTIN | 4045197409201 | |
Producentnummer | 215570 19,7/3 |