{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Softcut® | |
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 61 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,9 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,65 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 26,5 mm | |
passende vendeskærsplatter | AP.. 1335.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215570 32/4 | |
EAN/GTIN | 4045197750716 | |
Producentnummer | 215570 32/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut-hjørnefræser 90° MTC 32/4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
2.681,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
2.190,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 4 |
Holdegevind M | M16 | M16 |
Samlet længde Li alt | 40 | 40 |
Indvendig køling | ja | ja |
Skær-⌀ DC | 32 | 32 |
Indstillingsvinkel κ | 90 | 90 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |