{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Softcut® | |
Skær-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 74 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,9 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 31,95 mm | |
passende vendeskærsplatter | AP.. 1805.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215160 40/3 | |
EAN/GTIN | 4045197349255 | |
Producentnummer | 215160 40/3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Softcut-hjørnefræser 90° MTC, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 40/3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.884,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
2.778,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.667,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping | Hjørnefræser | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | AP.. 1805.. | SO.. 1205.. | ZDHT 1505 |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |