{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Tang | |
Skær-⌀ DC | 50 mm | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
effektivt skærantal Zeff | 3 | |
Antal vendeskærsplatter | 12 | |
Maks. skæredybde ap maks | 47 mm | |
Samlet længde Li alt | 70 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
passende vendeskærsplatter | LO.. 130708 | |
Vendeplatteskruesæt | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215126 50/3 | |
EAN/GTIN | 4045197861481 | |
Producentnummer | 215126 50/3 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |