GARANT Softcut HSI 25/3 mm

Art.-nr.: 214902 25/3
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Hjørnefræser
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Softcut®
Skær-⌀ DC 25 mm
Antal skær Z 3
Skaftudførelse Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Hjørnefræser
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Maks. skæredybde ap maks 6 mm
Udhængslængde L1 39 mm
Samlet længde Li alt 95 mm
Skaft-⌀ Ds h6 25 mm
passende vendeskærsplatter SO.. 0836..
Vendeplatteskruesæt 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 214902 25/3
EAN/GTIN 4045197674401
Producentnummer 214902 25/3

Betegnelse

Udførelse:

Slidstærkt, varmebehandlet stål med korrosionshæmmende belægning. Præcist vendeplatteunderlag takket være afstemt tilspændingsmoment. Bred og smal tanddeling til individuel fræsestrategi.

Anvendelse:

Især til maskiner med svage drev og til bearbejdning i større dybder ved små indkøringsdiametre.

Bemærk:

Til præcise 90° hjørner skal ap = 6 mm vælges.
For at kunne anvende alle 4 skær skal vendeplatten altid drejes i den angivne retning (mod uret).
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 2,2 med klinge nr. 674252 str. 8IP.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


GARANT Softcut HSI  25/3 mm

GARANT Softcut HSI 25/3 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
1.638,98  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.689,41  DKK
plus moms plus fragt
Fræseanvendelse Hjørnefræser Hjørnefræser
Indvendig køling ja ja
passende vendeskærsplatter SO.. 0836.. LO.U0904..
Skaftudførelse Weldon-skaft Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ 90 90
Serie Softcut® Power Tang
Produkttype Hjørnefræser Hjørnefræser

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven