Planfræser 45° 63/5 mm

Art.-nr.: 214400 63/5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Antal skær Z: 5
  • Indstillingsvinkel κ: 45
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 63 mm
    Antal skær Z 5
    Skaftudførelse med boring
    Indstillingsvinkel κ 45 grader
    Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping
    Indvendig køling ja
    Værktøjsudskiftning PowerCard
    ⌀ D3 71 mm
    Maks. udv. ⌀ Dmaks 71,2 mm
    Samlet længde Li alt 40 mm
    Holdeboring-⌀ 22 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 134 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 140 mm
    Cirkulær borefræsning ap 1,5 mm
    Rampingvinkel αmaks 0,47 mm
    Rampinglængde L for αmaks 60,5 mm
    passende vendeskærsplatter SD.. 0903
    Vendeplatteskruesæt 219809 (8IP; 1,5 Nm)
    Produkttype Planfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 214400 63/5
    EAN/GTIN 4045197131768
    Producentnummer 214400 63/5

    Betegnelse

    Udførelse:

    Højt skærantal af hensyn til en optimal produktivitet. Positiv stilling af hensyn til bløde snit og lavt effektforbrug.

    Fordel:

    Stor produktivitet takket være:
    • Høj skærehastighed.
    • Hurtig tilspænding.
    • Korte bearbejdningstider.

    Bemærk:

    Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,5 med klinge nr. 674252 str. 8IP.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven