{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skær Z | 10 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 88 mm | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 88,2 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 168 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 174 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,5 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,37 mm | |
Rampinglængde L for αmaks | 77,5 mm | |
passende vendeskærsplatter | SD.. 0903 | |
Vendeplatteskruesæt | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 214400 80/10 | |
EAN/GTIN | 4045197131805 | |
Producentnummer | 214400 80/10 |