SDMX 0903 AFEN, HB7520, Type: UNI

Art.-nr.: 214440 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    101,62  DKK / styk
  • fra 10 styk
    84,63  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.335 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SDMX 0903 AFEN
Type UNI
Type HB7520
Skæremateriale HM
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 3,18 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 214440 UNI
EAN/GTIN 4045197302885
Producentnummer 214440 UNI

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
350
Stål < 750 N/mm²
P
255
Stål < 900 N/mm²
P
230
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
130
GG (G)
K
235
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Vendeplatter til højere skærehastigheder og hurtig tilspænding.
  • Præcisionssintret og slebet for at opnå den bedste overfladekvalitet.
  • Stor sejhed og slidstyrke takket være finkornet struktur.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven