SDMX 0903 AFEN UNI

Art.-nr.: GG2107 UNI
Sæt pris 50 styk (DKK 44,25 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SDMX 0903 AFEN
Type UNI
Type HB7520
Skæremateriale HM
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 3,18 mm
Indhold 50
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2107 UNI
EAN/GTIN 4062406619480
Producentnummer GG2107 UNI

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
350
Stål < 750 N/mm²
P
255
Stål < 900 N/mm²
P
230
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
130
GG (G)
K
235
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Vendeplatter til højere skærehastigheder og hurtig tilspænding.
  • Præcisionssintret og slebet for at opnå den bedste overfladekvalitet.
  • Stor sejhed og slidstyrke takket være finkornet struktur.

Passer til:

GARANT planfræser nr. 214395 og nr. 214400.

Indhold:

50 × 214440 UNI

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven