SDMX 0903 AFEN INOX

Art.-nr.: 214460 INOX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    100,65  DKK / styk
  • fra 10 styk
    83,89  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14.444 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte SDMX 0903 AFEN
    Type INOX
    Type HB7635
    Skæremateriale HM
    Tilspænding fz pr. tand 0,14 mm
    Antal skift/skær 4
    Plattestyrke E 3,18 mm
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 214460 INOX
    EAN/GTIN 4045197302908
    Producentnummer 214460 INOX

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    270
    Stål < 750 N/mm²
    P
    220
    Stål < 900 N/mm²
    P
    220
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    150
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    105
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Vendeplatter til højere skærehastigheder og hurtig tilspænding.
    • Præcisionssintret og slebet for at opnå den bedste overfladekvalitet.
    • Stor sejhed og slidstyrke takket være finkornet struktur.

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3 mm.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven