Planfræser 45° 20/3 mm

Art.-nr.: 214395 20/3
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 45
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 20 mm
Antal skær Z 3
Skaftudførelse Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ 45 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Maks. udv. ⌀ Dmaks 28,2 mm
Udhængslængde L1 40 mm
Samlet længde Li alt 90 mm
Skaft-⌀ Ds h6 20 mm
passende vendeskærsplatter SD.. 0903
⌀ D3 28 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 48 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 54 mm
Cirkulær borefræsning ap 1,5 mm
Rampingvinkel αmaks 1,64 mm
Rampinglængde L for αmaks 17,5 mm
Vendeplatteskruesæt 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Produkttype Planfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 214395 20/3
EAN/GTIN 4045197221629
Producentnummer 214395 20/3

Betegnelse

Udførelse:

Højt skærantal af hensyn til en optimal produktivitet. Positiv stilling af hensyn til bløde snit og lavt effektforbrug.

Fordel:

Stor produktivitet takket være:
  • Høj skærehastighed.
  • Hurtig tilspænding.
  • Korte bearbejdningstider.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,5 med klinge nr. 674252 str. 8IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven