{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Softcut® | |
Skær-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 75 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
passende vendeskærsplatter | SE.T1305; XEEW1305 | |
Vendeplatteskruesæt | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 213555 63/4 | |
EAN/GTIN | 4045197953483 | |
Producentnummer | 213555 63/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
GARANT Softcut 45° planfræser med høj ydelse, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 63/4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2644,71 DKK
2.033,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
2.756,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 22 mm | 22 mm |
Samlet længde Li alt | 40 mm | 40 mm |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 75 mm | 75 mm |
passende vendeskærsplatter | SE.T1305; XEEW1305 | SE.. 1204.. |
Skaftudførelse | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 63 mm | 63 mm |
Spåntagningsstrategi | MTC | MTC |