GARANT Power Q Double high-feed-fræser 63/6 mm

Art.-nr.: 213006 63/6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Plunge cutting
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Power Q
Skær-⌀ DC 63 mm
Antal skær Z 6
Skaftudførelse med boring
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Plunge cutting
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D3 53 mm
Samlet længde Li alt 50 mm
Holdeboring-⌀ 27 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 116 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 124 mm
Cirkulær borefræsning ap 1,2 mm
Rampingvinkel αmaks 0,68 grader
Rampinglængde L for αmaks 50,55 mm
passende vendeskærsplatter XOMU094812
Indstillingsvinkel κ 15 grader
Fz Helix 0,8
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213006 63/6
EAN/GTIN 4062406266769

Betegnelse

Udførelse:

Værktøjssystem med yderst stabilt vendeplatteunderlag til processikkert arbejde. Skærekraftreducerende værktøjsgeometrier bidrager væsentligt til aflastning af hovedspindlen.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Bemærk:

GARANT Momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 2,8 anvendes med bit nr. 674252 str. 10IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "Power Q" Se alle