{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 52 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 94 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 102 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,2 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,87 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 39,55 mm | |
passende vendeskærsplatter | XOMU094812 | |
Indstillingsvinkel κ | 15 grader | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 213006 52/5 | |
EAN/GTIN | 4062406266752 | |
Producentnummer | 213006 52/5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Double high-feed-fræser 52/5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.816,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
2.465,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indstillingsvinkel κ | 15 | 16 |
Samlet længde Li alt | 50 | 40 |
passende vendeskærsplatter | XOMU094812 | XDM.090416 |
Skaftudførelse | med boring | med boring |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Rampinglængde L for αmaks | 39,55 | 37,43 |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser |