{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Samlet længde Li alt | 47 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 48 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,5 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 3,71 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 12,34 mm | |
passende vendeskærsplatter | XDM.120516 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212816 32/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939319 | |
Producentnummer | 212816 32/2 |