GARANT Power Q high-feed fræser 30/2 mm

Art.-nr.: 212816 30/2
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Power Q
    Skær-⌀ DC 30 mm
    Antal skær Z 2
    Skaftudførelse med gevind
    Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
    Spåntagningsstrategi HPC
    Indvendig køling ja
    Værktøjsudskiftning PowerCard
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 29 mm
    ⌀ D3 14 mm
    Samlet længde Li alt 47 mm
    Holdegevind M M16
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 44 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 58 mm
    Cirkulær borefræsning ap 1,5 mm
    Rampingvinkel αmaks 4,42 grader
    Rampinglængde L for αmaks 10,34 mm
    passende vendeskærsplatter XDM.120516
    Produkttype Kopifræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 212816 30/2
    EAN/GTIN 4045197939302
    Producentnummer 212816 30/2

    Betegnelse

    Reservedel:

    Vendeplatteskruesæt nr. 219812 (15IP; 5,0 Nm).

    Bemærk:

    Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 5,0 med klinge nr. 674252 str. 15IP.
    Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Fra samme serie "Power Q" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven