{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 35 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Cylindrisk skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Udhængslængde L1 | 50 mm | |
Samlet længde Li alt | 200 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 54 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,5 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 2,99 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 15,34 mm | |
passende vendeskærsplatter | XDM.120516 | |
Indstillingsvinkel κ | 11 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212814 35/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939289 | |
Producentnummer | 212814 35/2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
GARANT Power Q high-feed fræser, Cylindrisk skaft, ⌀ D / antal skær Z: 35/2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2.309,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
2.160,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 50 mm | 40 mm |
Indstillingsvinkel κ | 11 grader | 11 grader |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting |
Samlet længde Li alt | 200 mm | 100 mm |
passende vendeskærsplatter | XDM.120516 | XDM.120516 |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | 32 mm |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 54 mm | 54 mm |