{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 35 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Udhængslængde L1 | 40 mm | |
Samlet længde Li alt | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 58 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,68 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 20,43 mm | |
passende vendeskærsplatter | XDM.090416 | |
Indstillingsvinkel κ | 16 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212807 35/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939067 | |
Producentnummer | 212807 35/3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
GARANT Power Q high-feed fræser 35/3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
2.465,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
2.614,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indstillingsvinkel κ | 16 grader | 16 grader |
passende vendeskærsplatter | XDM.090416 | XDM.090416 |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | Cylindrisk skaft |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | 32 mm |
Rampingvinkel αmaks | 1,68 grader | 1,68 grader |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser |