{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 22 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Udhængslængde L1 | 35 mm | |
Samlet længde Li alt | 85 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 36 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 42 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 0,3 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,89 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 12,13 mm | |
passende vendeskærsplatter | XOM.060310 | |
Indstillingsvinkel κ | 15 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212802 22/3 | |
EAN/GTIN | 4045197938923 | |
Producentnummer | 212802 22/3 |