Fræsevendeplatte ⌀ 16 mm HART

Art.-nr.: 212660 HART
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    482,16  DKK / styk
  • fra 10 styk
    401,77  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
662 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type HB7705
    Skæremateriale HM
    Tilspænding fz i aluminium, med korte spåner 0,25 mm
    Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 0,28 mm
    Tilspænding fz i stål < 60 HRC 0,2 mm
    Fremføring fz i titan > 850 N/mm2 0,25 mm
    Antal skift/skær 1
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 212660 HART
    EAN/GTIN 4045197712431
    Producentnummer 212660 HART

    Anvendelsestabel

    Stål < 50 HRC
    H
    280
    Stål < 55 HRC
    H
    260
    Stål < 60 HRC
    H
    200
    Stål < 65 HRC
    H
    160
    Stål < 67 HRC
    H
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    GG (G)
    K
    240
    Olie
     
    våd, maksimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.
    • Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed: ±0,015 mm.

    Anvendelse:

    Kugleplatter med fuld radius til generel anvendelse inden for fremstilling af sænker og forme.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven