Kopifræser 16 mm

Art.-nr.: 212620 16
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Kopifræsning
  • Indvendig køling: nej
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 16 mm
Antal skær Z 2
Skaftudførelse med gevind
Fræseanvendelse Kopifræsning
Indvendig køling nej
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 13,5 mm
Samlet længde Li alt 28 mm
Længde 1 28 mm
Holdegevind M M8
Vendeplatteskrue 219873 (15IP; 3,0 Nm)
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212620 16
EAN/GTIN 4045197712905
Producentnummer 212620 16

Betegnelse

Udførelse:

Uden indvendig køling.
Præcist vendeplatteunderlag gennem optimering af platte- og platteholdertolerancerne.
Garanti for maksimal udskiftningspræcision: ± 0,015 mm.

Anvendelse:

Universel anvendelse til slet- og semisletbearbejdning.
Stål – til generelle applikationer inden for fremstilling af sænker og forme.

Bemærk:

Beregn omdrejningstallet ud fra effektiv ⌀ Dw.
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,0 med klinge nr. 674252 str. 15IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven