{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftform | med gevind | |
Fræseanvendelse | Kopifræsning | |
Indvendig køling | nej | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 5,5 mm | |
⌀ D2 | 9,5 mm | |
Samlet længde Li alt | 23 mm | |
Længde 1 | 13 mm | |
Holdegevind M | M5 | |
Skrue til vendeskær | 219870 (7IP; 0,9 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212620 8 | |
EAN/GTIN | 4045197712776 | |
Producentnummer | 212620 8 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |