Kopifræser, med gevind, ⌀ D: 32mm

Art.-nr.: 212620 32
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Kopifræsning
  • Indvendig køling: nej
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 32 mm
Antal skær Z 2
Skaftudførelse med gevind
Fræseanvendelse Kopifræsning
Indvendig køling nej
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 30 mm
Samlet længde Li alt 45 mm
Længde 1 45 mm
Holdegevind M M16
Vendeplatteskrue 219876 (30IP 6,0 Nm)
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212620 32
EAN/GTIN 4062406183844
Producentnummer 212620 32

Betegnelse

Udførelse:

Uden indvendig køling.
Præcist vendeplatteunderlag gennem optimering af platte- og platteholdertolerancerne.
Garanti for maksimal udskiftningspræcision: ± 0,015 mm.

Anvendelse:

Universel anvendelse til slet- og semisletbearbejdning.
Stål – til generelle applikationer inden for fremstilling af sænker og forme.

Bemærk:

Beregn omdrejningstallet ud fra effektiv ⌀ Dw.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven