{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Kopifræsning | |
Indvendig køling | nej | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Samlet længde Li alt | 35 mm | |
Længde 1 | 35 mm | |
Holdegevind M | M12 | |
Vendeplatteskrue | 219875 (25IP 6,0 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212620 25 | |
EAN/GTIN | 4062406183820 | |
Producentnummer | 212620 25 |