Fræsevendeplatte ⌀ 16 mm ST1400

Art.-nr.: 212660 ST1400
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    328,69  DKK / styk
  • fra 10 styk
    273,86  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.187 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type ST1400
    Type HB7520
    Skæremateriale HM
    Tilspænding fz i aluminium, med korte spåner 0,25 mm
    Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 0,28 mm
    Tilspænding fz i stål < 60 HRC 0,2 mm
    Fremføring fz i titan > 850 N/mm2 0,25 mm
    Antal skift/skær 1
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 212660 ST1400
    EAN/GTIN 4045197712424
    Producentnummer 212660 ST1400

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    360
    Stål < 750 N/mm²
    P
    300
    Stål < 900 N/mm²
    P
    240
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    180
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    GG (G)
    K
    240
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.
    • Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed: ±0,015 mm.

    Anvendelse:

    Kugleplatter med fuld radius til generel anvendelse inden for fremstilling af sænker og forme.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven