Kopifræser ekstra lang 16 mm

Art.-nr.: 212606 16
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Kopifræsning
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 16 mm
Antal skær Z 2
Skaftudførelse Cylinderskaft
Fræseanvendelse Kopifræsning
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Udhængslængde L1 28 mm
Længde, ⌀ d1 100 mm
Samlet længde Li alt 166 mm
⌀ d1 14 mm
Skaft-⌀ Ds h6 16 mm
Vendeplatteskrue 219873 (15IP; 3,0 Nm)
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212606 16
EAN/GTIN 4045197712752
Producentnummer 212606 16

Betegnelse

Udførelse:

Præcist vendeplatteunderlag gennem optimering af platte- og platteholdertolerancerne.
Garanti for maksimal udskiftningspræcision: ± 0,015 mm.

Anvendelse:

Universel anvendelse til slet- og semisletbearbejdning.
Stål – til generelle applikationer inden for fremstilling af sænker og forme.

Bemærk:

Beregn omdrejningstallet ud fra effektiv ⌀ Dw.
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,0 med klinge nr. 674252 str. 15IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven