Kopifræser ekstra lang 10 mm

Art.-nr.: 212606 10
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Kopifræsning
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 10 mm
    Antal skær Z 2
    Skaftudførelse Cylinderskaft
    Fræseanvendelse Kopifræsning
    Indvendig køling ja
    Værktøjsudskiftning PowerCard
    Udhængslængde L1 21 mm
    Længde, ⌀ d1 75 mm
    Samlet længde Li alt 132 mm
    ⌀ d1 8 mm
    Skaft-⌀ Ds h6 12 mm
    Vendeplatteskrue 219871 (8IP; 1,2 Nm)
    Produkttype Kopifræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 212606 10
    EAN/GTIN 4045197712738
    Producentnummer 212606 10

    Betegnelse

    Udførelse:

    Præcist vendeplatteunderlag gennem optimering af platte- og platteholdertolerancerne.
    Garanti for maksimal udskiftningspræcision: ± 0,015 mm.

    Anvendelse:

    Universel anvendelse til slet- og semisletbearbejdning.
    Stål – til generelle applikationer inden for fremstilling af sænker og forme.

    Bemærk:

    Beregn omdrejningstallet ud fra effektiv ⌀ Dw.
    Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 med klinge nr. 674252 str. 8IP.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven