Fræsevendeplatte ⌀ 10 mm TI

Art.-nr.: 212640 TI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    337,70  DKK / styk
  • fra 10 styk
    281,38  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
359 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7935
Skæremateriale HM
Tilspænding fz i aluminium, med korte spåner 0,2 mm
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 0,2 mm
Fremføring fz i titan > 850 N/mm2 0,2 mm
Antal skift/skær 1
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212640 TI
EAN/GTIN 4045197712165
Producentnummer 212640 TI

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
60
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.
  • Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed: ±0,015 mm.

Anvendelse:

Kugleplatter med fuld radius til generel anvendelse inden for fremstilling af sænker og forme.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven