{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 3 mm | |
Samlet længde Li alt | 35 mm | |
Holdegevind M | M12 | |
passende vendeskærsplatter | CPHX 09T3.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212538 25/3 | |
EAN/GTIN | 4062406098766 | |
Producentnummer | 212538 25/3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sletfræser 25/3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
1.758,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
1.434,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
2.100,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
1.408,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
1.683,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdegevind M | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning ;Cirkulær fræsning ;Ramping | Cirkulær fræsning ;Ramping | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunge cutting | Cirkulær fræsning ;Ramping | Cirkulær fræsning ;Ramping |
Samlet længde Li alt | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | CPHX 09T3.. | RD.. 1003 | XD..070308 | RD.. 1003 | RPK.10T3M0T |
Skaftudførelse | med gevind | med gevind | med gevind | med gevind | med gevind |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser |