CPHX 09T305 ER ST1400

Art.-nr.: 212572 ST1400
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    154,88  DKK / styk
  • fra 10 styk
    129,03  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
676 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte CPHX 09T305 ER
    Type ST1400
    Type HB4015
    Skæremateriale HM
    Længde Wiper aksial 1 mm
    Længde Wiper radial 2 mm
    Skærradius R1 0,5 % mm
    Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 0,25 mm
    Plattetykkelse S 3.97 mm
    Antal skift/skær 2
    Hjørneradius 0,5 mm
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 212572 ST1400
    EAN/GTIN 4062406099183
    Producentnummer 212572 ST1400

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    400
    Stål < 750 N/mm²
    P
    380
    Stål < 900 N/mm²
    P
    360
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    340
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    320
    Stål < 55 HRC
    H
    200
    TOOLOX 33
    H
    250
    TOOLOX 44
    H
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    320
    INOX > 900 N/mm²
    M
    300
    GGG
    K
    320
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Koncentricitet ±0,020 mm.
    • Vendeplatter med forbedret Wiper-geometri for en mere effektiv bearbejdning i forbindelse med fremstilling af sænker og forme.
    • Der kan opnås ekstremt storetidsbesparelser takket være det store linjespring og den store tandtilspænding.
    • Fræsevendeplatter med radial og aksial Wiper-geometri.

    Anbefaling:

    Ved ren planfræsning kan Vc reduceres med 30 %.

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae 0,2 mm.
    Lwa angiver den aksiale Wiper-længde.
    Lwr angiver den radiale Wiper-længde.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven