{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 3 mm | |
Samlet længde Li alt | 42 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
passende vendeskærsplatter | CPHX 09T3.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212538 32/4 | |
EAN/GTIN | 4062406098773 | |
Producentnummer | 212538 32/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Sletfræser, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 32/4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1.959,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
1.471,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
2.085,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 4 | |
Holdegevind M | M16 | M16 | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping |
Samlet længde Li alt | 42 mm | 42 mm | |
Indvendig køling | ja | ja | |
Skaftudførelse | med gevind | med gevind | med gevind |
Skær-⌀ DC | 32 mm | 32 mm |