{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CPHX 09T310 ER | |
Type | HÅRD | |
Type | HB7705 | |
Skæremateriale | HM | |
Længde Wiper aksial | 0,5 mm | |
Længde Wiper radial | 0,8 mm | |
Skærradius R1 | 1 mm | |
Tilspænding fz i stål < 65 HRC | 0,15 mm | |
Plattetykkelse S | 3.97 mm | |
Antal skift/skær | 2 | |
Belægning | TiC | |
Hjørneradius | 1 mm | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
Artikelnummer | 212578 HART | |
EAN/GTIN | 4062406099206 | |
Producentnummer | 212578 HART | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |