Kopifræser 7° positiv 35/5 mm

Art.-nr.: 212130 35/5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræser egnet til platteform: rund
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 35 mm
    Antal skær Z 5
    Skaftudførelse med boring
    Fræser egnet til platteform rund
    Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping
    Deling af skærene ulige
    Indvendig køling ja
    Værktøjsudskiftning PowerCard
    ⌀ D3 25 mm
    Samlet længde Li alt 40 mm
    Holdeboring-⌀ 16 mm
    passende vendeskærsplatter RD.. 1003
    Vendeplatteskruesæt 219804 (15IP; 3,8 Nm)
    Indstillingsvinkel κ 15-30 grader
    Fz Helix 0,7
    Produkttype Kopifræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 212130 35/5
    EAN/GTIN 4045197746795
    Producentnummer 212130 35/5

    Betegnelse

    Udførelse:

    Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.
    • Høj plan- og rundløbsnøjagtighed.
    • Trinløs nypositionering af vendeskærsplatten ved skærkantslitage.

    Vibrationsreduktion og blød indføring af skærkanten vha. 7° positivt vinklede vendeskærsplatter.

    Bemærk:

    Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,8 med klinge nr. 674252 str. 15IP.
    ap maks. = 2 mm.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven