{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 42 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræser egnet til platteform | rund | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 16 mm | |
passende vendeskærsplatter | RD.. 1003 | |
Vendeplatteskruesæt | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 15-30 grader | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212130 42/6 | |
EAN/GTIN | 4045197750204 | |
Producentnummer | 212130 42/6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Kopifræser 7° positiv, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 42/6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
2.257,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
2.227,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 6 |
Holdeboring-⌀ | 16 mm | 16 mm |
Indstillingsvinkel κ | 15-30 grader | 15-30 grader |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping |
Samlet længde Li alt | 40 mm | 40 mm |
Skaftudførelse | med boring | med boring |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser |