{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 35 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræser egnet til platteform | rund | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Samlet længde Li alt | 42 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 60 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 2,5 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,79 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 22,45 mm | |
passende vendeskærsplatter | RPK.10T3M0T | |
Vendeplatteskruesæt | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212006 35/5 | |
EAN/GTIN | 4062406576530 | |
Producentnummer | 212006 35/5 |