{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 42 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræser egnet til platteform | rund | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Samlet længde Li alt | 42 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 74 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 82 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 2,5 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,36 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 29,45 mm | |
passende vendeskærsplatter | RPK.10T3M0T | |
Vendeplatteskruesæt | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212006 42/5 | |
EAN/GTIN | 4062406576547 | |
Producentnummer | 212006 42/5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kopi- og planfræser, indekseret, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 42/5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
2.547,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
1.728,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.735,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
2.294,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2555,32 DKK
1.966,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Holdegevind M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Plunge cutting |
Samlet længde Li alt | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 40 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja | ja |
Skaftudførelse | med gevind | med gevind | med gevind | med gevind | med gevind |
Skær-⌀ DC | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |