{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræser egnet til platteform | rund | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Samlet længde Li alt | 42 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 54 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 2,5 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 2,06 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 19,45 mm | |
passende vendeskærsplatter | RPK.10T3M0T | |
Vendeplatteskruesæt | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212006 32/4 | |
EAN/GTIN | 4062406576516 | |
Producentnummer | 212006 32/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Kopi- og planfræser, indekseret 32/4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
2.085,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
1.471,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1.959,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 4 | 4 |
Holdegevind M | M16 | M16 | M16 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Ramping |
Samlet længde Li alt | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Skaftudførelse | med gevind | med gevind | med gevind |
Skær-⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |