RPKW 10T3MOT, HB7605, Type: HART

Art.-nr.: 212038 HART
Rabat
83,07 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    42,91  DKK 83,07 DKK / styk
  • fra 10 styk
    35,76  DKK 69,21 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.499 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte RPKW 10T3MOT
Type HÅRD
Type HB7605
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,25 mm
Antal skift/skær 6
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212038 HART
EAN/GTIN 4062406390334
Producentnummer 212038 HART

Anvendelsestabel

Stål < 1400 N/mm²
P
160
Stål < 50 HRC
H
110
Stål < 55 HRC
H
90
Stål < 60 HRC
H
65
Stål < 65 HRC
H
50
GG (G)
K
200
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Rundvendeplatter 6-dobbelt indekseret. Når den maksimale skæredybde overholdes, er resultatet seks førsteklasses skær.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
For at kunne anvende alle seks skær må et ap på 2,5 mm ikke overskrides.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven