Dykfræser 93° 40/3 mm

Art.-nr.: 211807 40/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 93
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 40 mm
    Antal skær Z 3
    Skaftudførelse med boring
    Indstillingsvinkel κ 93 grader
    Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping
    Indvendig køling ja
    Spåntagningsstrategi MTC
    Værktøjsudskiftning PowerCard
    ⌀ D3 34 mm
    Samlet længde Li alt 55 mm
    Holdeboring-⌀ 16 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 74 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 78 mm
    Cirkulær borefræsning ap 8 mm
    Rampingvinkel αmaks 5,65 grader
    Rampinglængde L for αmaks 30,34 mm
    passende vendeskærsplatter VCG. 2205
    Vendeplatteskruesæt 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Produkttype Dykfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 211807 40/3
    EAN/GTIN 4045197715036
    Producentnummer 211807 40/3

    Betegnelse

    Udførelse:

    Højere værktøjsstivhed takket være vridningssikring mellem vendeskærsplatter og platteholder.

    Anvendelse:

    Til eliminering af fastklemning af spåner, især ved fræsning af dybe lommer.

    Bemærk:

    Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 5,7 med klinge nr. 674252 str. 20IP.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven