VCGX 220520 FR, HU7810, Type: ALU

Art.-nr.: 211859 ALU
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    236,53  DKK / styk
  • fra 10 styk
    197,12  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
538 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte VCGX 220520 FR
Type ALU
Type HU7810
Skæremateriale HM
Tilspænding fz 0,25 mm
Antal skift/skær 2
Hjørneradius 2 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 211859 ALU
EAN/GTIN 4045197700438
Producentnummer 211859 ALU

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
1900
Aluminium (med korte spåner)
N
1900
Alu > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
100
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Finkornsubstrat, poleret spånbrydere − markant nedsættelse af tendensen til at klæbe.

Bemærk:

ap maks. = 7 mm til skrubning med ae = 1×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven