Dykfræser 93° 50/4 mm

Art.-nr.: 211807 50/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 93
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 50 mm
Antal skær Z 4
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi MTC
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D3 44 mm
Samlet længde Li alt 55 mm
Holdeboring-⌀ 22 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 94 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 98 mm
Cirkulær borefræsning ap 10 mm
Rampingvinkel αmaks 4,25 grader
Rampinglængde L for αmaks 40,34 mm
passende vendeskærsplatter VCG. 2205
Vendeplatteskruesæt 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Produkttype Dykfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 211807 50/4
EAN/GTIN 4045197715043
Producentnummer 211807 50/4

Betegnelse

Udførelse:

Højere værktøjsstivhed takket være vridningssikring mellem vendeskærsplatter og platteholder.

Anvendelse:

Til eliminering af fastklemning af spåner, især ved fræsning af dybe lommer.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 5,7 med klinge nr. 674252 str. 20IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven