VCGT 220530 FN diamantbelagt ALU

Art.-nr.: 211860 ALU
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte VCGT 220530 FN
Type ALU
Type HB7810
Skæremateriale HM
Tilspænding fz 0,25 mm
Antal skift/skær 2
Hjørneradius 3 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 211860 ALU
EAN/GTIN 4045197555632
Producentnummer 211860 ALU

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
1900
Aluminium (med korte spåner)
N
1900
Alu > 10% Si
N
680
Grafit, GFK, CFK
N
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Diamantbelagt fræsevendeplatte af hensyn til højere skærehastigheder og standtider i siliciumholdige materialer.

Bemærk:

ap maks. = 7 mm til skrubning med ae = 1×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven