ZDHT 150560FR-F10 ALU

Art.-nr.: 211777 ALU
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
760 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte ZDHT 150560FR-F10
Hjørneradius 6 mm
Type HU7705
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,1 - 0,25 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 211777 ALU
EAN/GTIN 4062406681968
Producentnummer 211777 ALU

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
2000
Aluminium (med korte spåner)
N
1800
Alu > 10% Si
N
900
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Periferislebne vendeskærsplatter til præcis positionering i holderværktøjet. Effektivt substrat af meget fine korn af den nyeste generation skæremateriale. Optimeret skærekantspræparering til anvendelse i let bearbejdelige materialer.

Bemærk:

En holdermodifikation (vendeplatteholdere) er påkrævet før brug.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven