Aluminium-hjørnefræser 32/3

Art.-nr.: 211757 32/3
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 32 mm
Antal skær Z 3
Skaftudførelse med gevind
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Samlet længde Li alt 35 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
Holdegevind M M16
⌀ D3 22 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 54 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 62 mm
Cirkulær borefræsning ap 8 mm
Rampingvinkel αmaks 4,39 grader
Rampinglængde L for αmaks 19,56 mm
passende vendeskærsplatter ZDHT 1505
Vendeplatteskruesæt 219878 4 (15IP)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 211757 32/3
EAN/GTIN 4062406681876
Producentnummer 211757 32/3

Betegnelse

Udførelse:

High performance-fræsesystem til høje skærehastigheder. Absolut præcist vendeplatteunderlag. Optimal vridningsstivhed takket være optimeret centrifugalsikring.

Advarsel:

Før anvendelse af vendeskærsplatte nr. 211776 ALU (r = 5,0 mm) og 211777 ALU (r = 6,0 mm) skal holderens vendeplatteholdere modificeres.

Bemærk:

Anbefalet moment til fastgørelse af spændeskruer nr. 219878 4 og 219878 5 er 3,2 Nm.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Aluminium-hjørnefræser  32/3

Aluminium-hjørnefræser 32/3

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
2.324,37  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
2.607,47  DKK
plus moms plus fragt
Holdegevind M M16 M16
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning ;Cirkulær fræsning ;Cirkulær fræsning Hjørnefræser
Indvendig køling ja ja
passende vendeskærsplatter ZDHT 1505 LO.U0904..
Skaftudførelse med gevind med gevind
Skær-⌀ DC 32 32
Indstillingsvinkel κ 90 90

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven