{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 42 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 74 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 82 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 9 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 2,9 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 29,56 mm | |
passende vendeskærsplatter | ZDHT 1505 | |
Vendeplatteskruesæt | 219878 4 (15IP) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 211757 42/4 | |
EAN/GTIN | 4067263107071 | |
Producentnummer | 211757 42/4 |