Aluminium-hjørnefræser 40/3

Art.-nr.: 211755 40/3
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 40 mm
Antal skær Z 3
Skaftudførelse Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Udhængslængde L1 50 mm
Samlet længde Li alt 110 mm
Skaft-⌀ Ds h6 32 mm
⌀ D3 30 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 70 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 78 mm
Cirkulær borefræsning ap 9 mm
Rampingvinkel αmaks 3,12 grader
Rampinglængde L for αmaks 27,56 mm
passende vendeskærsplatter ZDHT 1505
Vendeplatteskruesæt 219878 4 (15IP)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 211755 40/3
EAN/GTIN 4062406681906
Producentnummer 211755 40/3

Betegnelse

Udførelse:

High performance-fræsesystem til høje skærehastigheder. Absolut præcist vendeplatteunderlag. Optimal vridningsstivhed takket være optimeret centrifugalsikring.

Advarsel:

Før anvendelse af vendeskærsplatte nr. 211776 ALU (r = 5,0 mm) og 211777 ALU (r = 6,0 mm) skal holderens vendeplatteholdere modificeres.

Bemærk:

Anbefalet moment til fastgørelse af spændeskruer nr. 219878 4 og 219878 5 er 3,2 Nm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    ⌀ D / antal skær Z Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven