{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Udhængslængde L1 | 40 mm | |
Samlet længde Li alt | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 54 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 8 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 4,39 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 19,56 mm | |
passende vendeskærsplatter | ZDHT 1505 | |
Vendeplatteskruesæt | 219878 4 (15IP) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 211755 32/3 | |
EAN/GTIN | 4067263107057 | |
Producentnummer | 211755 32/3 |