HM-holder, konisk, kort, Cylinderskaft, til skærehoved-⌀ D: 10mm

Art.-nr.: 210569 10
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

til skærehoved-⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TopCut
Til skærehoved-⌀ D 10 mm
Adapter Cylinderskaft
Indvendig køling ja
Udv. ⌀ d1 9,8 mm
Samlet længde L 100 mm
Nyttelængde L1 48 mm
Skaft-⌀ DS h6 16 mm
Anbefalet tilspændingsmoment 5 Nm
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 210569 10
EAN/GTIN 4045197557858
Producentnummer 210569 10

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsslebet holder til GARANT TopCut påskruningsfræsere.
System, rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm som følge af en kombination af konus- og plananlæg.
Uden spændeflade (til HSC-bearbejdning). Tolerance = h6.

Bemærk:

Maksimal fræsedybde = L1 + I; I = se mål, påskruningsfræsere: Nr. 210050210410.
Spændenøgle = nr. 219987.
Indsats til momentnøgle = nr. 219986.
Ved langt værktøjsfremspring skal de tekniske data reduceres.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven