{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TopCut | |
Belægning | ubelagt | |
Skær-⌀ D | 25 mm | |
Type | HU730 | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Antal skær Z | 4 | |
Spiralvinkel | 36 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,5×D ved kopifræsning; 0,05×D ved beskæring | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | nej | |
Holderstørrelse | 24 mm | |
Passende holder | GARANT TopCut | |
Hovedlængde L | 32 mm | |
Skærlængde L2 | 19 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 12,5 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i aluminium, med korte spåner | 0,18 mm | |
Frilængde | 32 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til fræsning |
Artikelnummer | 210355 25 | |
EAN/GTIN | 4045197557728 | |
Producentnummer | 210355 25 |